三興製作所[スプロケット]
Aガタホイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
27
27
27
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
歯幅(mm)
23.5
17.6
23.5
4.3
7.2
8.7
11.7
14.6
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68873762
品番
120A27
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
27
歯幅(mm)
23.5
下穴径(Φmm)
30
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1