用途水平天井・壁取付兼用オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(常用光源)、5000(非常用光源)センサー電波式センサー平均演色評価数(Ra)70 / 83電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能リモコン自己点検機能内蔵電池7HR-AH-SL関連部品LEETS-4401Y-LS、LESM-40203N-01型式承認番号3AE-1054、LALE-041調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯