LEKSS43323NLY-LS 40形長時間人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック 68877509

40形長時間人感電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個始動方式LS注文コード68877509品番LEKSS43323NLY-LS
参考基準価格(税別)¥216,300販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

天井面と壁面のどちらにも設置可能
電波センサーにより、物体の感知度を向上
施工性・メンテナンス性を向上
双方向リモコンによる自己点検機能搭載

用途水平天井・壁取付兼用オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL関連部品LEETS-4301LY-LS、LESM-40323N-01型式承認番号3AE-1069、LALE-042光束(Lm)3150光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯公共施設型番LDS1-K1-LBF11-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする