曜日別特売

LEDアウトドアシーリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個光色電球色明るさ(Lm)780注文コード68878096品番LEDG87904L(K)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高い演色性で、モノの色を自然に再現

幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ(Lm)780光色電球色演色指数(Ra)92カテゴリー軒下シーリングライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする