LEDアウトドアシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8(100V)
明るさ(Lm)810
内容量1個注文コード68878105品番LEDG87904L-LS
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高い演色性で、モノの色を自然に再現

色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.8(100V)
明るさ(Lm)
810
光色
電球色
演色指数(Ra)
92
幅(mm)
Φ152
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.8(100V)
保護等級
IP23
器具・セット
LED一体形
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
カテゴリー
軒下シーリングライト
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする