東芝ライテック
LEDアウトドアシーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.4(100V)
103.8(100V)
106.4(100V)
明るさ(Lm)
830
810
830
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68878121
品番
LEDG87904N(K)-LS
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高い演色性で、モノの色を自然に再現
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.4(100V)
明るさ(Lm)
830
光色
昼白色
演色指数(Ra)
95
幅(mm)
Φ152
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.8(100V)
保護等級
IP23
器具・セット
LED一体形
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
カテゴリー
軒下シーリングライト
エコロジー商品
省エネ