東芝ライテック
LEDアウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
光色
昼白色
定格消費電力(W)
5.0(100V)5.0(200V)
注文コード
68878175
品番
LEDB83913
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
104
質量(kg)
0.6
定格電圧(V)
100~200
定格消費電力(W)
5.0(100V)5.0(200V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
68(100V) 68(200V)
付加機能
SL端子台
入力電流(mA)
52(100V) 26(200V)
光束(Lm)
340
光色
昼白色
適合ランプ
LDM10SSL/5/4-01、LDM10SSN/5/5-01
カテゴリー
ポーチ灯