東芝ライテック
LEDアウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
光色
電球色
定格消費電力(W)
8.6(100V)
注文コード
68878191
品番
LEDB87903L-LS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
110
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
8.6(100V)
相関色温度(K)
2700
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.2(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
150(100V)
光束(Lm)
750
光色
電球色
カテゴリー
ポーチ灯