東芝ライテック
LEDアウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
光色
昼白色
定格消費電力(W)
10.0(100V)10.0(200V)
注文コード
68878227
品番
LEDB83911
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
126
質量(kg)
1
定格電圧(V)
100~200
定格消費電力(W)
10.0(100V)10.0(200V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
69(100V) 69(200V)
付加機能
SL端子台
入力電流(mA)
105(100V) 53(200V)
光束(Lm)
690
光色
昼白色
適合ランプ
LDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01
カテゴリー
ポーチ灯