曜日別特売

LEDアウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個光色電球色定格消費電力(W)4.0(100V)注文コード68878236品番LEDB86920(W)
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
幅(mm)Φ114質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)102.5(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能口出し線式入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)410配光角度(°)100光色電球色適合ランプLDF3L-H-GX/W4/2、LDF3L-H-GX/WR4/2、LDF3N-H-GX/W4/2、LDF3N-H-GX/WR4/2、LDF4L-H-GX53/W、LDF4L-H-GX53/WR、LDF4N-H-GX53/W、LDF4N-H-GX53/WRカテゴリーポーチ灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする