東芝ライテック
LEDアウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
光色
電球色
定格消費電力(W)
4.2(100V)
注文コード
68878245
品番
LEDB88948(K)
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
120
質量(kg)
1
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.2(100V)
相関色温度(K)
2700
平均演色評価数
Ra:80
保護等級
IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9(100V)
光束(Lm)
340
光色
電球色
適合ランプ
LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
カテゴリー
ポーチ灯