幅(mm)120質量(kg)1定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23エネルギー消費効率(Lm/W)80.9(100V)光束(Lm)340光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2カテゴリーポーチ灯