曜日別特売

LEDアウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個光色電球色定格消費電力(W)4.5(100V)注文コード68878315品番LEDB88932Y
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
幅(mm)114質量(kg)0.7定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.5(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23エネルギー消費効率(Lm/W)40(100V)付加機能ON/OFFセンサー、SL端子台入力電流(mA)83(100V)光束(Lm)180光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2カテゴリーポーチ灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする