LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68878471
品番
LEDH8107A02W-LD
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」

周波数(Hz)
50/60
調光方式
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする