LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
37.4(100V)
光束(Lm)
4299
注文コード
68878550
品番
LEDH8104B01-LC
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」

幅(mm)
Φ585
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
37.4(100V)
相関色温度(K)
2000~6500
平均演色評価数
Ra:85
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.9(100V)
付加機能
30分切,60分切、アダプター方式、おめざめタイマー、おやすみアシスト、おやすみタイマー、プルスイッチレス、ムシールド、メモリ数2、リモコン(同梱)
入力電流(mA)
390(100V)
光束(Lm)
4299
光色
調色
調光方式
カテゴリー
シーリングライト
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする