東芝ライテック
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
47.8(100V)
光束(Lm)
5000
注文コード
68878717
品番
LEDH8206B01-LC
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」
幅(mm)
560
質量(kg)
2.9
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
47.8(100V)
相関色温度(K)
2000~6500
平均演色評価数
Ra:85
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.6(100V)
付加機能
30分切,60分切、アダプター方式、おめざめタイマー、おやすみアシスト、おやすみタイマー、プルスイッチレス、ムシールド、メモリ数2、リモコン(同梱)
入力電流(mA)
500(100V)
光束(Lm)
5000
光色
調色
調光方式
可
カテゴリー
シーリングライト
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ