曜日別特売
LEDD85033(W) LEDダウンライト 東芝ライテック 68878787

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)435注文コード68878787品番LEDD85033(W)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット
薄形コンパクトな器具設計

幅(mm)74質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:93保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)108.7(100V)光源寿命40000時間光束維持率70%)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)435埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)100光色電球色適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする