曜日別特売
LEDL-06902L-LS9 LEDライン器具 東芝ライテック 68880187

LEDライン器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)光色電球色(3000K Ra:83)注文コード68880187品番LEDL-06902L-LS9
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能

付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.5(100V) 116.5(200V) 116.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V)54(200V)46(242V)光束(Lm)1200光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可カテゴリーライン器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする