日東工業
検針窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
枠:AES、窓:網入ガラス
仕様
屋内・屋外兼用、検針窓(大)網入ガラス
注文コード
68880412
品番
BP12-12ENPA-Z
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内・屋外兼用、検針窓(大)網入ガラス
材質
枠:AES、窓:網入ガラス
規格
IP44
板厚(mm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付用扉適正板厚(mm)
1.5~2.3