曜日別特売
LEDB-20952YN-LD9 LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテック 68880431

LED器具センサブラケット壁横

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個光色昼白色(5000K Ra:83)定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)注文コード68880431品番LEDB-20952YN-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。
防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。
あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.6本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)91.1(100V) 91.1(200V) 91.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)光束(Lm)1450光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする