曜日別特売
LEDB-30902WW-LD1 LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテック 68880589

LED器具ホスピタルブラケット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色温白色(3500K Ra:83)定格消費電力(W)37.0(100V)注文コード68880589品番LEDB-30902WW-LD1
参考基準価格(税別)¥108,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

セパレート点灯のベース照明
常夜灯タイプもラインアップ

付属品常夜灯(LDT1L-H-E12)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)119質量(kg)3.5灯体/白電圧始動:LD1区分直付備考3回路タイプ。間隔ベース照明(上方向)のみ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)37.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)86.2(100V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台光束(Lm)3190光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット調光範囲間接ベース照明(上方向)/約5%~100%、ベッド灯(下方向)・常夜灯/出力固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする