曜日別特売
LEDB-30912PW-LD1 LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテック 68880607

LED器具ホスピタルブラケット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色白色(4000K Ra:83)定格消費電力(W)46.5(100V)始動方式LD1注文コード68880607品番LEDB-30912PW-LD1
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

セパレート点灯のベース照明
常夜灯タイプもラインアップ

付属品常夜灯(LDT1L-H-E12)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)73質量(kg)5.6灯体/白区分直付備考2回路タイプ。間隔ベース照明(上方向)のみ周波数(Hz)50/60スイッチベッド灯→常夜灯→消灯定格電圧(V)100定格消費電力(W)46.5(100V)始動方式LD1エネルギー消費効率(Lm/W)99.5(100V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)380光束(Lm)4630光色白色(4000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット調光範囲間接ベース照明(上方向)/約5%~100%、ベッド灯(下方向)/出力固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする