付属品常夜灯(LDT1L-H-E12)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)73質量(kg)5.6色灯体/白区分直付備考2回路タイプ。間隔ベース照明(上方向)のみ周波数(Hz)50/60スイッチベッド灯→常夜灯→消灯定格電圧(V)100定格消費電力(W)46.5(100V)始動方式LD1エネルギー消費効率(Lm/W)98.2(100V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)380光束(Lm)4570光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット調光範囲間接ベース照明(上方向)/約5%~100%、ベッド灯(下方向)/出力固定