LED小形シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色温白色(3500K Ra:94)
定格消費電力(W)5.5(100V)
光束(Lm)620
内容量1個注文コード68880808品番LEDG87002WW-LS
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

高い演色性で、モノの色を自然に再現
構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。

定格消費電力(W)
5.5(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.7(100V)
光束(Lm)
620
光色
温白色(3500K Ra:94)
幅(mm)
Φ148
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
カテゴリー
シーリングライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする