三信化工
ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
若草
青
若草
赤
ピンク
イエロー
寸法(mm)
135×60
138×56
145×63
135×60
120×52
125×57
容量(mL)
435
430
500
435
300
350
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881182
品番
BD-15G
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
135×60
色
若草
容量(mL)
435
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇