三信化工
ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
青
若草
赤
ピンク
イエロー
寸法(mm)
135×60
138×56
145×63
135×60
120×52
125×57
容量(mL)
435
430
500
435
300
350
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881216
品番
BD-15V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
135×60
色
イエロー
容量(mL)
435
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇