BVP432_230WWNS LED小形投光器 狭角配光 東芝ライテック 68881246

LED小形投光器 狭角配光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)定格光束(Lm)22200注文コード68881246品番BVP432_230WWNS
参考基準価格(税別)¥261,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
初期照度補正機能付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 131.6(200V) 133(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)1720(100V) 880(200V) 730(242V)光束(Lm)22200光色電球色(3000K Ra:70)調光方式不可定格光束(Lm)22200カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする