三信化工
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
84 ×70
84 ×70
80 ×60
色
クリーム
ブルー
クリーム
ピンク
容量(mL)
220
220
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881392
品番
C-7C
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
220
寸法(mm)
84 ×70
色
クリーム
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇