三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アクアブルー
アクアブルー
アクアクリスタル
アクアピンク
寸法(mm)
100×40
84×40
100×40
容量(mL)
200
130
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881487
品番
CB-88AQB
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
透明感のあるガラス調食器です
材質
ポリカーボネート製
寸法(mm)
100×40
色
アクアブルー
容量(mL)
200
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇