三信化工
サラダボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アクアピンク
アクアブルー
アクアクリスタル
アクアピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881532
品番
CB-89AQP
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
透明感のあるガラス調食器です
材質
ポリカーボネート製
容量(mL)
340
寸法(mm)
128×40
色
アクアピンク
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇