三信化工
小判小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アクアブルー
アクアブルー
アクアクリスタル
アクアピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881575
品番
CB-91AQB
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
透明感のあるガラス調食器です
材質
ポリカーボネート製
寸法(mm)
131×98×40
色
アクアブルー
容量(mL)
250
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇