三信化工
菊型小鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
ピンク吹
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68882047
品番
KB-759KI
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
黄
材質
強化磁器
寸法(mm)
112×36
質量(g)
170
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇