三信化工
ユリ型小付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
68882126
品番
KB-798P
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
74×34
色
ピンク
質量(g)
50
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇