※蓋はつきません
三信化工
丸小鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
101×50
92×40
101×50
111×60
114×46
色
里桜
薄黄
青磁
青風
あじわい
初花
古伊万里
里桜
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68882442
品番
KB-835RIO
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
101×50
色
里桜
質量(g)
240
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇