三信化工
平小鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68882485
品番
KB-837AZ
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
118×44
色
あじわい
質量(g)
250
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇