曜日別特売
KB-887MZB 茶碗蒸し 三信化工 68882652

※蓋はつきません

茶碗蒸し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
水玉青
寸法(mm)69×60
内容量1個注文コード68882652品番KB-887MZB
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質強化磁器寸法(mm)69×60水玉青質量(g)155タイプ本体(身)電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする