※蓋のみ
三信化工
飯碗蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄・色・寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
あじわい
寸法(mm)
116×34
注文コード
68882887
品番
KF-814AZ
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
116×34
色
あじわい
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇