曜日別特売

LED投光器用アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様2灯用本体/グレーイッシュブラック注文コード68883660品番JAT-2071(K)
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個仕様2灯用適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK本体/グレーイッシュブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする