※蓋のみ
三信化工
小鉢蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
かくれんぼ
注文コード
68883928
品番
MB-51KAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
柄・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
119×29
色
かくれんぼ
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇