※蓋はつきません
三信化工
多用鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
サラダっこ
注文コード
68884165
品番
MB-144WSS
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
130×128×42
色
サラダっこ
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇