※蓋のみ
三信化工
角小鉢蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
104×104×27
95×95×26
104×104×27
119×119×30
色
ふる里
ふる里
ルナデコール
夏目
花こころ
葉音
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68884427
品番
MB-339F
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法(mm)
104×104×27
色
ふる里
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇