※蓋のみ
三信化工
丸小鉢蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ぼかし桜
ふる里
ぼかし桜
夏目
花こころ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68884515
品番
MB-375EMBS
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ぼかし桜
材質
メラミン
寸法(mm)
102×28
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇