MB-375HKK 丸小鉢蓋 三信化工 68884533

※蓋のみ

丸小鉢蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色花こころ
内容量1個注文コード68884533品番MB-375HKK
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
色
花こころ
材質
メラミン
寸法(mm)
102×28
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする