三信化工
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ふる里
ふる里
花こころ
葉音
夏目
ルナデコール
セリーン
寸法(mm)
100×100×46
102×102×46
110×110×40
91×91×50
100×100×46
110×110×50
容量(mL)
210
220
190
210
350
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68885434
品番
MB-611F
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
100×100×46
色
ふる里
容量(mL)
210
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇