東芝ライテック
LED街路灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)
相関色温度(K)
5000
色
本体/メタリックシルバー
注文コード
68885525
品番
LEDG-04855N(S)
参考基準価格(税別)
¥285,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・相関色温度・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様
上方光束比:5%以下
材質
本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
色
本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)
AC100~AC240
定格消費電力(W)
13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
72
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.14(100V)0.07(200V)0.06(240V)
使用上の注意
別売専用アームが必要です。適合電源ユニット以外の電源と組み合わせてのご使用はできません。
ポール
先端Φ76.3
調光方式
不可
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット同梱
適合ポール径(Φmm)
Φ80.7mm以上
耐雷サージ
15kV(コモンモード)