MB-618FB 深小鉢 三信化工 68885547

深小鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は直径・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
直径(Φmm)
110
色
ふる里
注文コード
68885547
品番
MB-618FB
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
色
ふる里
食器洗浄機
○
材質
メラミン
容量(mL)
320
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
60
電子レンジ
×
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする