※蓋はつきません
三信化工
深小鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
直径(Φmm)
110
色
セリーン
注文コード
68885592
品番
MB-618SER
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
セリーン
食器洗浄機
○
材質
メラミン
容量(mL)
320
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
60
電子レンジ
×
食器の種類
和食器