曜日別特売
LEDG-10855N(S) LED街路灯 東芝ライテック 68885726

LED街路灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)相関色温度(K)5000本体/メタリックシルバー注文コード68885726品番LEDG-10855N(S)
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。

仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240定格消費電力(W)36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.37(100V)0.20(200V)0.17(240V)使用上の注意別売専用アームが必要です。適合電源ユニット以外の電源と組み合わせてのご使用はできません。ポール先端Φ76.3調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱適合ポール径(Φmm)Φ80.7mm以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする