MB-688FA 八角小鉢 三信化工 68886344

八角小鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ふる里
注文コード
68886344
品番
MB-688FA
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
色
ふる里
材質
メラミン
寸法(mm)
89×89×40
容量(mL)
130
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする