三信化工
花弁小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68886387
品番
MB-690FB
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
90×33
色
ふる里
容量(mL)
100
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇